Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Kabelführungspaneel quer, 2HE mit 5 Stahlringen 75x125mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Kabelführungspaneel quer, 2HE mit 5 Stahlringen 75x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19KAB/Fe/2HE

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203207971

Sonepar Artikelnummer

120879953

Hersteller Artikelnummer

19KAB/Fe/2HE

Hersteller Typ

19KAB/FE/2HE

Hersteller Artikel Nr.:

19KAB/Fe/2HE

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Kabelführungspaneel für 19Zoll Montage