MEHLER - 19'' Netzwerk-Schrank 42HE BxTxH=600x600x2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSRM-B/600/20/S
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385003
Hersteller Artikelnummer
TSRM-B/600/20/S
Hersteller Typ
TSRM-B/600/20/S
Hersteller Artikel Nr.:
TSRM-B/600/20/S
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
750 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
3-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
88.000 kg


