MEHLER - 19''Powerbox 3HE mit 18TE Einbaubreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19BOX-3
Ausführung - Baugruppenträger
Breite - 484 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203213668
Sonepar Artikelnummer
120888431
Hersteller Artikelnummer
19BOX-3
Hersteller Typ
19BOX-3
Hersteller Artikel Nr.:
19BOX-3
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
484 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Powerbox für 19 Zoll Einbau


