MEHLER - 19'' Powerbox 3HE mit 18TE Einbaubreite schwenkbare Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19BOX-1/S
Ausführung - Baugruppenträger
Breite - 484 mm
Höhe - 133 mm
Tiefe - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203173863
Sonepar Artikelnummer
120888429
Hersteller Artikelnummer
19BOX-1/S
Hersteller Typ
19BOX-1/S
Hersteller Artikel Nr.:
19BOX-1/S
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
484 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


