MEHLER - 19'' Profilschiene, 10HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-10HE-UM
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 445 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240985
Sonepar Artikelnummer
121266811
Hersteller Artikelnummer
19PRS-10HE-UM
Hersteller Typ
19PRS-10HE-UM
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-10HE-UM
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
445 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.700 kg


