MEHLER - 19'' Profilschiene 12HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-12HE
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 533 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240992
Sonepar Artikelnummer
121266812
Hersteller Artikelnummer
19PRS-12HE
Hersteller Typ
19PRS-12HE
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-12HE
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
533 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.900 kg
19Zoll Schiene für Server und Netzwerkschränke


