MEHLER - 19'' Profilschiene 18HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-18HE
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 800 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203241029
Sonepar Artikelnummer
121266815
Hersteller Artikelnummer
19PRS-18HE
Hersteller Typ
19PRS-18HE
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-18HE
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg
19Zoll Schiene für Server und Netzwerkschränke


