MEHLER - 19'' Profilschiene, 24HE L1067mm passend f. TSRM/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-4/12
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Höhe - 1067 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200620
Sonepar Artikelnummer
120888514
Hersteller Artikelnummer
19PRS-4/12
Hersteller Typ
19PRS-4/12
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-4/12
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Höhe:
1067 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


