MEHLER - 19'' Profilschiene, 25HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-25HE-UM
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 1112 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203241050
Sonepar Artikelnummer
121266818
Hersteller Artikelnummer
19PRS-25HE-UM
Hersteller Typ
19PRS-25HE-UM
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-25HE-UM
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
1112 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.800 kg


