Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Profilschiene, 26HE L1156mm passend f. 600mm Breite

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Profilschiene, 26HE L1156mm passend f. 600mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-4

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil

  • Höhe - 1156 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203000114

Sonepar Artikelnummer

120053056

Hersteller Artikelnummer

19PRS-4

Hersteller Typ

19PRS-4

Hersteller Artikel Nr.:

19PRS-4

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Profil

Höhe:

1156 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

19Zoll Schiene für Server und Netzwerkschränke