MEHLER - 19'' Profilschiene, 28HE L1267mm passend f. TSRM/14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-5/14
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Höhe - 1267 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200637
Sonepar Artikelnummer
120888517
Hersteller Artikelnummer
19PRS-5/14
Hersteller Typ
19PRS-5/14
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-5/14
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Höhe:
1267 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


