MEHLER - 19'' Profilschiene, 33HE L1467mm passend f. TSRM/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-6/16
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Höhe - 1467 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200644
Sonepar Artikelnummer
120888520
Hersteller Artikelnummer
19PRS-6/16
Hersteller Typ
19PRS-6/16
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-6/16
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Höhe:
1467 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


