MEHLER - 19'' Profilschiene, 37HE L1667mm passend f. TSRM/18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-7/18
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Höhe - 1667 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200651
Sonepar Artikelnummer
120888523
Hersteller Artikelnummer
19PRS-7/18
Hersteller Typ
19PRS-7/18
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-7/18
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Höhe:
1667 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


