Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Profilschiene, 37HE L1778mm passend f. 600mm Breite

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Profilschiene, 37HE L1778mm passend f. 600mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-7

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil

  • Höhe - 1778 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203000145

Sonepar Artikelnummer

120053059

Hersteller Artikelnummer

19PRS-7

Hersteller Typ

19PRS-7

Hersteller Artikel Nr.:

19PRS-7

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Profil

Höhe:

1778 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

19Zoll Schiene für Server und Netzwerkschränke