Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Profilschiene, 42HE L1867mm passend f. 600mm Breite

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Profilschiene, 42HE L1867mm passend f. 600mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-8

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil

  • Höhe - 1867 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203000152

Sonepar Artikelnummer

120053060

Hersteller Artikelnummer

19PRS-8

Hersteller Typ

19PRS-8

Hersteller Artikel Nr.:

19PRS-8

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Profil

Höhe:

1867 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

19Zoll Schiene für Server und Netzwerkschränke