MEHLER - 19'' Profilschiene, 42HE L1867mm passend f. TSRM/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-8/20
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Höhe - 1867 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200668
Sonepar Artikelnummer
120888526
Hersteller Artikelnummer
19PRS-8/20
Hersteller Typ
19PRS-8/20
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-8/20
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Höhe:
1867 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


