MEHLER - 19'' Profilschiene, 46HE L2067mm passend f. TSRM/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PRS-9/22
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Höhe - 2067 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200675
Sonepar Artikelnummer
120888530
Hersteller Artikelnummer
19PRS-9/22
Hersteller Typ
19PRS-9/22
Hersteller Artikel Nr.:
19PRS-9/22
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Höhe:
2067 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


