MEHLER - 19'' Rangierpanel 1HE 5 Ringe 43x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19KAB/S
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385024
Hersteller Artikelnummer
19KAB/S
Hersteller Typ
19KAB/S
Hersteller Artikel Nr.:
19KAB/S
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.800 kg


