Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Schlitzblende, 3HE f. 45mm Geräteeinbau

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Schlitzblende, 3HE f. 45mm Geräteeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19SCHB-1

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Transparent - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203022604

Sonepar Artikelnummer

120053064

Hersteller Artikelnummer

19SCHB-1

Hersteller Typ

19SCHB-1

Hersteller Artikel Nr.:

19SCHB-1

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Berührungsschutzabdeckung für 19Zoll Montage