MEHLER - 19'' Standrack 31HE 580x1503x850mm inkl. Standfüße und Dachblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19RACK ST31
Breite - 580 mm
Höhe - 1503 mm
Tiefe - 850 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 31
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108643
Sonepar Artikelnummer
120888534
Hersteller Artikelnummer
19RACK ST31
Hersteller Typ
19RACK ST31
Hersteller Artikel Nr.:
19RACK ST31
Breite:
580 mm
Höhe:
1503 mm
Tiefe:
850 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
31
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


