MEHLER - 19'' Standrack 40HE 580x1992x850mm inkl. Standfüße und Dachblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19RACK ST40
Breite - 580 mm
Höhe - 1992 mm
Tiefe - 850 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108650
Sonepar Artikelnummer
120888535
Hersteller Artikelnummer
19RACK ST40
Hersteller Typ
19RACK ST40
Hersteller Artikel Nr.:
19RACK ST40
Breite:
580 mm
Höhe:
1992 mm
Tiefe:
850 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


