Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 19'' Steckdosenleiste 6fach Schuko, 3ph inkl. 3m Kabel

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 19'' Steckdosenleiste 6fach Schuko, 3ph inkl. 3m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME-Powerin-3

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Nennstrom - 16 A

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203209050

Sonepar Artikelnummer

120888597

Hersteller Artikelnummer

ME-Powerin-3

Hersteller Typ

ME-POWERIN-3

Hersteller Artikel Nr.:

ME-Powerin-3

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Gehäuseform:

rechteckig

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Farbe:

schwarz

Art des Netzanschlusses:

freies Leitungsende

Länge der Zuleitung:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Steckdosen Versorgungsmodul