MEHLER - 19'' Steckdosenleiste 6fach Schuko, 3ph inkl. Kabel u. Leistungsmessung je Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-Powerin-3-A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Gehäuseform - rechteckig
Nennstrom - 16 A
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203209067
Sonepar Artikelnummer
120883328
Hersteller Artikelnummer
ME-Powerin-3-A
Hersteller Typ
ME-POWERIN-3-A
Hersteller Artikel Nr.:
ME-Powerin-3-A
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Gehäuseform:
rechteckig
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Farbe:
schwarz
Art des Netzanschlusses:
freies Leitungsende
Länge der Zuleitung:
3 m
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290


