MEHLER - 19'' Tastaturschublade 2HE m. Maus-Pad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19TAST-1/S
Ausführung - Schublade
Breite - 482.6 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 273 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385019
Hersteller Artikelnummer
19TAST-1/S
Hersteller Typ
19TAST-1/S
Hersteller Artikel Nr.:
19TAST-1/S
Ausführung:
Schublade
Breite:
482.6 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
273 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Gewicht:
4.300 kg
19" Tastaturschublade 2HE mit ausziehbarer Mausablage, RAL7035


