MEHLER - 1HE-25HE Aufkleber f. 19PRS,19SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE-RASTER-1
Selbstklebend - Ja
Farbe - schwarz
Breite - 8 mm
Höhe - 1111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203145532
Sonepar Artikelnummer
120881888
Hersteller Artikelnummer
HE-RASTER-1
Hersteller Typ
HE-RASTER-1
Hersteller Artikel Nr.:
HE-RASTER-1
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
8 mm
Höhe:
1111 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber 19Zoll Schienen


