MEHLER - 1Stk. Kabelrangierbügel Metall B125xH75xT25mm Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19R3-125x75/1
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 125 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203175256
Sonepar Artikelnummer
120880025
Hersteller Artikelnummer
19R3-125x75/1
Hersteller Typ
19R3-125X75/1
Hersteller Artikel Nr.:
19R3-125x75/1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
125 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098


