MEHLER - 250 Stk. Halteclips für ME-DR980, ME-DR980-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-DR-HALTECLIP/250
Breite - 10 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 19.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259079
Sonepar Artikelnummer
121220228
Hersteller Artikelnummer
ME-DR-HALTECLIP/250
Hersteller Typ
ME-DR-HALTECLIP/250
Hersteller Artikel Nr.:
ME-DR-HALTECLIP/250
Breite:
10 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
19.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.297 kg


