Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - 2mm feuerverzinkte Stahl-Stütze für TSRM-Grundrahmen

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 2mm feuerverzinkte Stahl-Stütze für TSRM-Grundrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TSRM-Stuetze-Fe

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 170 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203205304

Sonepar Artikelnummer

120885437

Hersteller Artikelnummer

TSRM-Stuetze-Fe

Hersteller Typ

TSRM-STUETZE-FE

Hersteller Artikel Nr.:

TSRM-Stuetze-Fe

Länge:

90 mm

Breite:

170 mm

Stärke:

2 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Abstützung für Erdngsschiene