MEHLER - 2xLüfter+Thermostat für MBW Wandgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUE2-MBW
Anzahl der Lüfter - 2
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 322 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203244501
Sonepar Artikelnummer
121200105
Hersteller Artikelnummer
LUE2-MBW
Hersteller Typ
LUE2-MBW
Hersteller Artikel Nr.:
LUE2-MBW
Anzahl der Lüfter:
2
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
322 m³/h
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


