Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - 3mm feuerverzinkte Zwischenauflageplatte für TSRM-Grundrahmen

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 3mm feuerverzinkte Zwischenauflageplatte für TSRM-Grundrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PE-A-Platte-4

  • Länge - 59 mm

  • Breite - 80 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203200590

Sonepar Artikelnummer

120883773

Hersteller Artikelnummer

PE-A-Platte-4

Hersteller Typ

PE-A-PLATTE-4

Hersteller Artikel Nr.:

PE-A-Platte-4

Länge:

59 mm

Breite:

80 mm

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Erdungszubehör für Anreihschaltschränke