MEHLER - 44HE-46HE Aufkleber f. 19PRS,19SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE-RASTER-3
Selbstklebend - Ja
Farbe - schwarz
Breite - 8 mm
Höhe - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203208923
Sonepar Artikelnummer
120881890
Hersteller Artikelnummer
HE-RASTER-3
Hersteller Typ
HE-RASTER-3
Hersteller Artikel Nr.:
HE-RASTER-3
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
8 mm
Höhe:
134 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber 19Zoll Schienen


