MEHLER - 44HE-48HE Aufkleber f. 19PRS,19SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HE-RASTER-4
Selbstklebend - Ja
Farbe - schwarz
Breite - 8 mm
Höhe - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203225906
Sonepar Artikelnummer
120887383
Hersteller Artikelnummer
HE-RASTER-4
Hersteller Typ
HE-RASTER-4
Hersteller Artikel Nr.:
HE-RASTER-4
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
8 mm
Höhe:
223 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber 19Zoll Schienen


