Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 47HE Standrack B800xH2300xT1000mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 47HE Standrack B800xH2300xT1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RACK-47HE-80100

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2300 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203258218

Sonepar Artikelnummer

121268248

Hersteller Artikelnummer

RACK-47HE-80100

Hersteller Typ

RACK-47HE-80100

Hersteller Artikel Nr.:

RACK-47HE-80100

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Höhe:

2300 mm

Tiefe:

1000 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

46

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

0

Art der Lüftung:

passiv

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Mit Dachblech:

Nein

Mit Fronttür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Mit Sichttür:

Nein

Mit Sockel:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ausführung:

mit Festrahmen

RAL-Nummer:

7035

Zerlegbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

76.600 kg

TSRM-Standrack, geschweißte und stabile Ausführung. Nachträgliches Umrüsten auf einen geschlossenen Schrank mittels Seitenwände, Rückwand, Dachblech und Türe möglich.