MEHLER - 47HE Standrack B800xH2300xT1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RACK-47HE-80120
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 2300 mm
Tiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203258201
Sonepar Artikelnummer
121268249
Hersteller Artikelnummer
RACK-47HE-80120
Hersteller Typ
RACK-47HE-80120
Hersteller Artikel Nr.:
RACK-47HE-80120
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
2300 mm
Tiefe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
46
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
0
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Mit Sichttür:
Nein
Mit Sockel:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
81.000 kg


