Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - 61005 Bausatz m. Schloss m. PVC-Rosette, Stbl.-Winkel, Schlüssel

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - 61005 Bausatz m. Schloss m. PVC-Rosette, Stbl.-Winkel, Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61005(M)

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9006203022581

Sonepar Artikelnummer

120053112

Hersteller Artikelnummer

61005(M)

Hersteller Typ

61005(M)

Hersteller Artikel Nr.:

61005(M)

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.174 kg

61005 Schloss