MEHLER - Ablagepult B378xT400mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLAGEPULT-40/E
Ausführung - Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Breite - 385 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203237787
Sonepar Artikelnummer
121266832
Hersteller Artikelnummer
ABLAGEPULT-40/E
Hersteller Typ
ABLAGEPULT-40/E
Hersteller Artikel Nr.:
ABLAGEPULT-40/E
Ausführung:
Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


