MEHLER - Ablagepult B528xT400mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLAGEPULT-60/F
Ausführung - Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1500 mm
Breite - 528 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203244525
Sonepar Artikelnummer
121266833
Hersteller Artikelnummer
ABLAGEPULT-60/F
Hersteller Typ
ABLAGEPULT-60/F
Hersteller Artikel Nr.:
ABLAGEPULT-60/F
Ausführung:
Geräteboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Breite:
528 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


