Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Abstandsschiene Tiefe 35mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Abstandsschiene Tiefe 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K40/35

  • Ausführung - Montageschiene

  • Tiefe - 35 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203074368

Sonepar Artikelnummer

120004023

Hersteller Artikelnummer

K40/35

Hersteller Typ

K40/35

Hersteller Artikel Nr.:

K40/35

Ausführung:

Montageschiene

Tiefe:

35 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Montagezubehör für Verteilerausbau