MEHLER - Access Point CN.as 2fach 2türig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNAS 2F/2T
Breite - 1300 mm
Höhe - 1517 mm
Tiefe - 650 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203245454
Sonepar Artikelnummer
121266984
Hersteller Artikelnummer
CNAS 2F/2T
Hersteller Typ
CNAS 2F/2T
Hersteller Artikel Nr.:
CNAS 2F/2T
Breite:
1300 mm
Höhe:
1517 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
103.600 kg


