MEHLER - Access Point CN.as 2fach 4türig aktiv USV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNAS 2F/4T AKTIV USV
Breite - 1300 mm
Höhe - 1517 mm
Tiefe - 650 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203245461
Sonepar Artikelnummer
121266985
Hersteller Artikelnummer
CNAS 2F/4T AKTIV USV
Hersteller Typ
CNAS 2F/4T AKTIV USV
Hersteller Artikel Nr.:
CNAS 2F/4T AKTIV USV
Breite:
1300 mm
Höhe:
1517 mm
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
4
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
4
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
111.100 kg


