MEHLER - Alu-Anreihschrank BxHxT 400x2200x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/TSRM-A/100/22
Breite - 400 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203244693
Sonepar Artikelnummer
121266837
Hersteller Artikelnummer
AL/TSRM-A/100/22
Hersteller Typ
AL/TSRM-A/100/22
Hersteller Artikel Nr.:
AL/TSRM-A/100/22
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.100 kg


