Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Alu-Anreihschrank BxHxT 800x2200x600mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Alu-Anreihschrank BxHxT 800x2200x600mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL/TSRM-C/60/22

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203176642

Sonepar Artikelnummer

120320372

Hersteller Artikelnummer

AL/TSRM-C/60/22

Hersteller Typ

AL/TSRM-C/60/22

Hersteller Artikel Nr.:

AL/TSRM-C/60/22

Breite:

800 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

TSRM-ALU, Anreihverteiler, BxHxT: 800x2200x600mm, Aluminium, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Max. Schutzart IP 55.