MEHLER - ALU/AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B1005xH2035xT270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IM-8D/AL/250
Breite - 1005 mm
Höhe - 2035 mm
Tiefe - 270 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203136851
Sonepar Artikelnummer
120418791
Hersteller Artikelnummer
IM-8D/AL/250
Hersteller Typ
IM-8D/AL/250
Hersteller Artikel Nr.:
IM-8D/AL/250
Breite:
1005 mm
Höhe:
2035 mm
Tiefe:
270 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


