MEHLER - ALU/AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B760xH1200xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IM-4C/AL/250
Breite - 760 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203135182
Sonepar Artikelnummer
120418784
Hersteller Artikelnummer
IM-4C/AL/250
Hersteller Typ
IM-4C/AL/250
Hersteller Artikel Nr.:
IM-4C/AL/250
Breite:
760 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
2
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


