Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - ALU/AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B760xH500xT300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - ALU/AP-Installationsverteiler RAL7035,außen B760xH500xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-1C/AL/300

  • Breite - 760 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203159577

Sonepar Artikelnummer

120881959

Hersteller Artikelnummer

IM-1C/AL/300

Hersteller Typ

IM-1C/AL/300

Hersteller Artikel Nr.:

IM-1C/AL/300

Breite:

760 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Aluminium Wandschrank