Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Alu-Seitenwand für AL/TSRM/12 Tiefe 300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Alu-Seitenwand für AL/TSRM/12 Tiefe 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL/TSW-30/12

  • Geeignet als Seitenwand - Ja

  • Geeignet als Rückwand - Nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203221564

Sonepar Artikelnummer

120886949

Hersteller Artikelnummer

AL/TSW-30/12

Hersteller Typ

AL/TSW-30/12

Hersteller Artikel Nr.:

AL/TSW-30/12

Geeignet als Seitenwand:

Ja

Geeignet als Rückwand:

Nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

194 mm

Höhe:

1142 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76169990

Seitenwand aus Aluminium für TSRM Schränke