MEHLER - Alu-Seitenwand für AL/TSRM/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AL/TSW-100/20
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203241159
Sonepar Artikelnummer
121266854
Hersteller Artikelnummer
AL/TSW-100/20
Hersteller Typ
AL/TSW-100/20
Hersteller Artikel Nr.:
AL/TSW-100/20
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
894 mm
Höhe:
1942 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
7.900 kg


