MEHLER - Anreihschrank BxHxT 400x2200x400mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSRM-A 400/22
Breite - 400 mm
Höhe - 2200 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203143088
Sonepar Artikelnummer
120536114
Hersteller Artikelnummer
TSRM-A 400/22
Hersteller Typ
TSRM-A 400/22
Hersteller Artikel Nr.:
TSRM-A 400/22
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


