MEHLER - Anreihschrank BxHxT 800x2000x1000mm o. Rückwand, o. Seitenwand, m. Türe 1fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TSRM-C 1000/20
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203143491
Sonepar Artikelnummer
120418808
Hersteller Artikelnummer
TSRM-C 1000/20
Hersteller Typ
TSRM-C 1000/20
Hersteller Artikel Nr.:
TSRM-C 1000/20
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


