Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Anschluss-Schrank 1000A, Salzburg Netz 775x2050x500mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Anschluss-Schrank 1000A, Salzburg Netz 775x2050x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AS WMF-1000A/S

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203234236

Sonepar Artikelnummer

120888097

Hersteller Artikelnummer

AS WMF-1000A/S

Hersteller Typ

AS WMF-1000A/S

Hersteller Artikel Nr.:

AS WMF-1000A/S

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

1000 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 4-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

775 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

500 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

122.000 kg

Anschluss-Schrank 1000A für Messwandlerschrank Salzburg, BxHxT: 775x2050x500mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.